カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- 作業服(158)
- 制御機器(102)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 測定用品(56)
- 切削工具(40)
- メカニカル部品(36)
- 建材・エクステリア(31)
- バイク純正部品(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 塗料(25)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 機構部品(15)
- 物流用品(14)
- 自動車補修部品(12)
- 建築金物(10)
- 作業工具(10)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- 医療(7)
- 自動車純正部品(7)
- 厨房用品(5)
- 安全標識(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電動工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(182)
- Asahicho(旭蝶繊維)(108)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- 日研工作所(36)
- NB(日本ベアリング)(30)
- NSP(29)
- 河村電器産業(28)
- 四国化成(25)
- ホンダ(24)
- カイセ(23)
- 空調服(21)
- サンポール(21)
- 日本度器(17)
- 佐藤計量器製作所(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- マルヤス電業(10)
- NAKATAKI(10)
- サンコー(三甲)(9)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sk20」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CA3SKシリーズ, CA3SK20BD
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)27取付方式DINレール取り付け奥行(mm)55.5シリーズCA3SK接続方式ねじ構成通常端子:2NORoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハードル運搬車SK20
トーエイライト¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷積み下ろしし易い低床タイプの親切設計仕様キャスター15cm(2個ストッパー付)、小学校・中学校用15~20台、一般用10~15台運搬可能材質スチール質量(kg)32寸法(cm)幅123×奥行140×高さ90
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ショックレスカバー
日大工業(16件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1ケース(10本)ほか翌々日出荷柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。長さ(m)1.7
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ミニホースコネクタストップ付
セフティー3(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷小径のホースに最適です。用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP質量(g)約21接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット
ANEX(1件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
充電式シリコンCOB LEDヘッドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)
ステンレス角型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
メッシュパネル用 線材 棚
光¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
アルミ踏み台 SK
長谷川工業(5件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から翌日出荷業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280×170最大使用質量(kg)130
鋼管支持金具
未来工業¥739税込¥8131個当日出荷から翌日出荷鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズ
ナンシン(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。種別折りたたみ式車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)120キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個ハンドル高さ(mm)775キャスター種類微音キャスター金具スチール特性微音、騒音対策、滑り止め騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下色ブラック
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
ワイドモデル
フィリップス¥7,298税込¥8,0281台当日出荷作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現。タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790色温度(K)3000/4000/5000明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
足場台
ナカオ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。最大使用荷重(kg)150仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)トラスコ品番362-7137材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20設置寸法・奥行(mm)3284~3440設置寸法・幅(mm)968~1030天板寸法(mm)2060×500収納厚(mm)220垂直高(m)1.273~1.97最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)968収納寸法・奥行(mm)2222踏ざん数5
ガソリン缶 BSKシリーズ
大澤ワックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
...























![[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64787468-210511-02.jpg)
![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)