カテゴリ
- 作業工具(23)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11(23)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- サンビー(3)
- トップ工業(3)
- 富士電機(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- マルヤス電業(3)
- KSフィルター(3)
- 三星社(3)
- 大見工業(2)
- KTC(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ヤガミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk21」の検索結果

ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
交換用コテ先(SK-21用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷SK-21用交換部品トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
ワンタッチ分岐コネクター
セフティー3(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット
ANEX(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)
IDECH(アイデック)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mmトラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
トップ工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
リミットスイッチ ローラアラーム
富士電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
18-8ハンドル付ロート
SUGICO(スギコ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
ガーデンソー 替刃 枝用
YAMAZEN(山善)¥899税込¥9891枚当日出荷ガーデンソー替刃 枝用用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
シフトノブ レースエアーレザー
MOMO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
高枝ガーデンポールソー用 替刃
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして質量(g)30刃渡り(mm)210
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スヌーピー印鑑ケース レッド
サンビー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷漫画「ピーナッツ」で人気のキャラクタースヌーピーが印鑑ケースで新登場! 12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。材質ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)色レッド質量(g)37寸法(縦×横×厚さ)(mm)29×87×19適合寸法(mm)Φ12×60まで繰り返し・詰め替え対応
フェンス専用金具 DX 幅広タイプ
信栄物産¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
キズ付防止ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥669税込¥7361パック翌々日出荷保護キャップ付で建築金物などの傷つきを防止します。キズ防止チューブ付きで、施工手直しを防ぎます。トラスコ品番776-8168材質特殊鋼全長(mm)125刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35入数(本)2
22Φ キースイッチ 2ノッチ
マルヤス電業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
油焼クシ目角鏝
カネ三¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工