カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk23012k90」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル)

    空調服
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングケーブルにしてワンパックでご用意しました。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード(*2)、6Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示。*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時:約5.1(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)18(ターボモード)、15、10(連続モード/ゆらぎモード)、6動作時間【18Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10V(連続モード)時:約8.4時間】【10Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)18Vターボモード(※1)時:106(20秒間)、15V:90、10.0V(連続モード)時:62、10Vゆらぎモード(※2)時:50~62、6V時:39(ファン2個の値)ファンFA23112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
空調・水冷ウェアカテゴリ