カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk24011k90」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服

    空調服(R) スターターキット ブラック(防水)

    空調服
    ¥16,300税込¥17,930
    1セット
    6日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)、空調服(R)急速AC充電アダプタ(LIACR)厚さ(mm)ファン:40色ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)バッテリー:89×85×25充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間約6時間(7.2V)、約8時間(6.0V)、約12時間(5.0V)、24時間以上(3.3V)※ファン2個の値バッテリー容量(mAh)定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)58(7.2V)、50(6.0V)、44(5.0V)、30(3.3V)※ファン2個の値
関連キーワード
空調・水冷ウェアカテゴリ