カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 切削工具(57)
  • メカニカル部品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk25」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    (6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • 灰皿 SK-025S テラモト

    灰皿 SK-025S

    テラモト
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    高級感のあるステンレス製ヘアライン仕上の灰皿です。
    材質ステンレスヘアライン仕上寸法(mm)受皿:約228角×H120質量(kg)約12.4容量(L)約4.5本体サイズ(mm)約250角×H600
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト

    SUS製ローレットビス(マイナス頭)

    ホシモト
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンワッシャー付
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皮製釘袋 SK11

    皮製釘袋

    SK11(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
    用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
  • ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス角型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD

    草刈チップソー奇跡の刃

    Y'sGOD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
    用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
  • ニュー四季懐紙 金銀ピンク アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 金銀ピンク

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100枚)
    当日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀
  • レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋薄手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    159税込175
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25

    川西水道機器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
  • ステン堅木コース 極 若井産業

    ステン堅木コース 極

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(210本)
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
    材質ステンレス
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(3件のレビュー)
    209税込230
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
    材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    7,058税込7,764
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 軽量草刈チップソー sita

    軽量草刈チップソー

    sita
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    メッシュ軽量で切れ味が軽い!。斜め埋込み型
    用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃数40P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • 軽量草刈チップソー2枚組 sita

    軽量草刈チップソー2枚組

    sita
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    メッシュ軽量で切れ味が軽い!。斜め埋込み型
    用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃厚(mm)2内径(mm)25.4
  • シルクフラワー 水蓮(紫) sk-025 カモト

    シルクフラワー 水蓮(紫) sk-025

    カモト
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)80×H50
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    7,898税込8,688
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • SK-P/A スリムコレット 日研工作所

    SK-P/A スリムコレット

    日研工作所
    6,298税込6,928
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ETスタンド 大阪魂

    ETスタンド

    大阪魂(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
    用途E形止め輪取付工具 200ピース用
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    5,580税込6,138
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
  • ペーパーミニフラップホイール TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • 会議用席札 クラウン[事務用品]

    会議用席札

    クラウン[事務用品]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり止めのスポンジ付き席札。
    材質アクリル製仕様底スポンジ付厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応