カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk25012k90」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:402、ファン:約115※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時:約2(最大出力時)、約16(最小出力時)充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※ご使用環境により数値変動有目、値は目安寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階)動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値)ファンFA25112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
空調・水冷ウェアカテゴリ