カテゴリ

  • テープ(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)

「sk293」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)セメダイン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(333mL×10本)
当日出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
(293A0)コントロール アッセンブリー ニッサン(293A0)コントロール アッセンブリーニッサン
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
179,000税込196,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら