カテゴリ
- 建築金物(14)
- 切削工具(14)
- 作業工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11(14)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- ParkerTAIYO(6)
- 日研工作所(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TRUSCO(3)
- サンハヤト(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 熱研(2)
- 清水[建築金物](2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- オーム電機(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ゼブラ(1)
- タカチ電機工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk300」の検索結果

ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
消防標識
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
トップフロー型CPUクーラー
サイズ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引
片岡製作所¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属
はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)
サンハヤト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥799税込¥8791個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
本焼 厚手 背金付き 角鏝
宮谷製作所¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7
White Arrow 純綿続服 SK30
SunDisk(ソルディ)¥4,998~税込¥5,498~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
3D着圧ソックス(レディス)
住商モンブラン¥2,598税込¥2,8581足3日以内出荷立ち仕事のふくらはぎを段階着圧でサポート仕様段階圧着、つま先リンキング、つま先補強、母趾球フィット、小趾球フィット、土踏まずアーチサポート、かかと補強色白混率(%)ポリエステル100入数1足特性抗菌・防臭加工性別女性用
サービスキット (オイル220ml&クリーナー270ml)
DNA(ディーエヌエー)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷コットンフィルターは目詰まりを起こしても、洗浄とオイル充填のメンテナンスを行えば再利用が可能です。 DNAエアフィルターのメンテナンスには、専用の高品質オイルとクリーナーをご使用ください。 クリーナー部分からの二次エアをシャットアウトするフィルター装着用グリスも設定しております。 DNA専用メンテナンスグッズ以外でのメンテナンスは行わないでください。(フィルター品質保証の対象外となります)
スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー
光興業¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー。材質(ストッパー)樹脂アスペクト比1899-12-30
雷サージ付サイドタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729税込¥8021個5日以内出荷左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。色ホワイト質量(g)63コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-86プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
旋回窓
大航計器製作所¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。回転数(min-1[r.p.m])1900±200
バンドソー替刃 竹挽用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 汎用刃
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工仕上用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 スチロール用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ)
熱研¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)0~300
ビットシャープナー替砥石
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。適合機種鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)
チャックリングセット
ヤマト(山戸)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷木工旋盤用アタッチメントです。SK11木工旋盤YH-200・YH-300用のリング3本セットです。用途木工旋盤オプション品。セット内容リング(大)53~54mm、リング(中)37~38mm、リング(小)22mm、ゲージー適合本体SK11木工旋盤YH-200、YH-300