カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「sk30k」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用センサー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計用K熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
  • 純正チップソーNK-SI ニッカリ

    純正チップソーNK-SI

    ニッカリ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
    用途一般的な雑草下刈りに。材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)2
  • Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • CUSHION ASSY,REAR    52400KSK305 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400KSK305

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット

    佐藤計量器製作所
    66,980税込73,678
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
  • 真空調理用センサ 佐藤計量器製作所

    真空調理用センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    4日以内出荷
    食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
    付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
  • ニッカリ純正チップソー ニッカリ

    ニッカリ純正チップソー

    ニッカリ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
    仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682アズワン品番67-2223-69
  • ニッカリ純正チップソー ニッカリ

    ニッカリ純正チップソー

    ニッカリ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
    仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681アズワン品番67-2223-73
  • 2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    ・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
    用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
  • ニッカリ純正チップソー ニッカリ

    ニッカリ純正チップソー

    ニッカリ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
    仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9686アズワン品番67-2223-72
  • ニッカリ純正チップソー ニッカリ

    ニッカリ純正チップソー

    ニッカリ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
    仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696アズワン品番67-2223-68