カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「sk3661e」の検索結果

工具セット(チェストタイプ)
KTC¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。用途自動車整備・機械整備に最適。仕様チェストケースタイプトラスコ品番682-8929セット内容66点材質本体:スチール差込角(mm)9.5ケース色ブラック/シルバー/レッドケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75ラチェットハンドルBR390ケースEKR-103A