カテゴリ

  • 作業工具(73)
  • 農具(32)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk85 板」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.1 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.1

    シム&ゲージ
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート 焼入鋼 岩田製作所

    シムプレート 焼入鋼

    岩田製作所(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.15 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.15

    シム&ゲージ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100厚さ(mm)5.00長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工

    ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 黒鉄板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    黒鉄板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質板厚(mm)1.5
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板クリップ SAWAKYU

    板クリップ

    SAWAKYU
    669税込736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レシプロソー替刃 生木用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃 生木用

    SHARK SAW(10件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    U窓効果で仕事が早い
    用途庭木・果樹の剪定に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式折込鋸 石膏ボード用 SK11

    替刃式折込鋸 石膏ボード用

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
    用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
  • 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂

    3カ-W ウルトラグリップリベット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
    用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • レシプロソー替刃 塩ビ用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃 塩ビ用

    SHARK SAW(3件のレビュー)
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    U窓効果で仕事が早い
    用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.5
  • 替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • レシプロソー替刃 竹用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃 竹用

    SHARK SAW(5件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    U窓効果で仕事が早い
    用途竹の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.15
  • レシプロソー替刃速切木工用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃速切木工用

    SHARK SAW
    798税込878
    1個
    当日出荷
    一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
    用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
  • 替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    1,488税込1,637
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
  • レシプロソー替刃 木工用 SHARK SAW

    レシプロソー替刃 木工用

    SHARK SAW
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    U窓効果で仕事が早い
    用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
  • 替刃式鋸 ダボ切り・細工用 SHARK SAW

    替刃式鋸 ダボ切り・細工用

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途ダボ切り、細工、仕上げ加工ピッチ(mm)1.15表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185グリップタイプ直柄
  • 替刃式折込鋸 リサイクル用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 リサイクル用

    SHARK SAW
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染塗装折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
  • 替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    548税込603
    1枚
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
  • サヤ付剪定カーブソー SHARK SAW

    サヤ付剪定カーブソー

    SHARK SAW
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • 替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 一般木材用

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    678税込746
    1枚
    当日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.05
  • 替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途塩ビ、プラスチック、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
  • 替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 一般木材用

    SHARK SAW
    448税込493
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目

    SHARK SAW
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
関連キーワード
sk85 hrc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk85 hrc