カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)

「sk85 hrc」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート 焼入鋼 岩田製作所シムプレート 焼入鋼岩田製作所(4件のレビュー)
298税込328特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド【オーダー】フリープレート SK3ノーブランド
1,177税込1,295
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(162件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)レベル調整用ライナープレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
電工ナイフ Z-680 ホーザン電工ナイフ Z-680ホーザン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃)全長(mm)193質量(g)95アズワン品番64-8086-37
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(72件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.03シム&ゲージ
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
579税込637
1個
当日出荷
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
かるいパワーペンチ スリーピークスかるいパワーペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKS3ノーブランド(1件のレビュー)
1,325税込1,458
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
アルミミニクリッパー SK11アルミミニクリッパーSK11
1,688税込1,857
1個
当日出荷
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。サイズ(mm)約200切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.1 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.1シム&ゲージ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー バネ付き 125mm スリーピークスプラスチックニッパー バネ付き 125mmスリーピークス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
全長(mm)126呼び寸法(mm)125材質(本体)SK85(SK5)全幅(mm)44刃長(mm)10グリップ長さ(mm)79材質(グリップ)エラストマー刃部硬度(HRC)50~57本体厚さ(mm)4.6本体寸法(mm)幅14バネキックバネ(グリップ)
パワーニッパ スリーピークスパワーニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
虫バネ 菊堂虫バネ菊堂
219税込241
1個
翌々日出荷
材質SK-85MA硬度HRC45±5
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ラチェット式かるがる太枝切鋏 GARDEN FRIENDSラチェット式かるがる太枝切鋏GARDEN FRIENDS(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型! グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。 ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2~1/3の力で作業が出来ます。
用途太い枝の剪定作業に。全長(mm)約420切断能力(mm)約30(生木)材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR刃部硬度HRC50~54使用目的剪定作業切断対象太い枝材質(刃)SK-85
パーカーMDSサラバネ 大阪魂パーカーMDSサラバネ大阪魂
16,520税込18,172
1袋(100個)
9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UPシールスクレーパー スリムタイプ用 替刃SUN UP
299税込329
1個(10枚)
5日以内出荷
シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)95質量(g)30刃長(mm)19刃厚(mm)0.25刃部幅(mm)39
3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP3連発式シールスクレーパー用 替刃SUN UP
299税込329
1個(10枚)
5日以内出荷
3連発式シールスクレーパーSCR-02(4969968134751)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質刃部:SK85(HRC58~61°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付SUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃SUN UP
699税込769
1個(10枚)
5日以内出荷
SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。
用途スクレーパー用の替刃材質SK85(HRC60°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
シールスクレーパー スリムタイプ SUN UPシールスクレーパー スリムタイプSUN UP
499税込549
1個
5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)153質量(g)64刃長(mm)19刃厚(mm)0刃部幅(mm)39
3連発式シールスクレーパー SUN UP3連発式シールスクレーパーSUN UP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60