カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ska-15」の検索結果

ミニ色和紙鍋
精巧社¥6,898税込¥7,5881パック(250枚)翌々日出荷ミニ色和紙鍋和紙の風合いが格調高い表情をかもしだします。・材質は三層和紙になっており、丈夫で破れにくく、水漏れなどの心配はありません。材質三層和紙寸法(幅W×奥行D)(mm)225×225
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
蒸気セーブ電気ケトル
siroca¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷転倒湯こぼれ防止、蒸気セーブ、給湯ロックボタンなどの6つの安心設計。蒸気セーブ機能により、湯気が抑えられるため、熱い湯気が直接手に触れてやけどする恐れが少ない。ふたの取り外しができ、さらに、間口が広く本体内部のお手入れも簡単。注ぎ口が細口なので湯量が調整しやすく、コーヒーのドリップもお手のもの。ハイパワーですばやく沸騰。800mlの水量で沸騰時間は約4分。容量(mL)最大800/最小140消費電力(W)1300コード長さ(m)1.3電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×19沸騰時間目安【800mL】4分+15秒/【140mL】1分+15秒
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥889税込¥9781個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振