カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ska-20」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKA20420 CELDUC

    SKA20420

    CELDUC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • SKAアタッチメント サンコーテクノ

    SKAアタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1本)
    4日以内出荷
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応