カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「skb-109uw」の検索結果

キーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列日本語RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードカバー
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷サンワサプライ製SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心。中性洗剤であらえます。タバコの灰が落ちても大丈夫。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。仕様■抗菌加工:有り■入数:1枚■対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):サンワサプライ製キーボードSKB-109UW/UBK/PW/PBKSKB-BS6BK/W■本体形状:デスクトップ