カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)

「skb-20」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテナーB#20 橙 サンコー(三甲)サンテナーB#20 橙サンコー(三甲)
46,380税込51,018
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB20OR材質PE有効内寸(mm)646×406×62外寸(mm)708×460×83内寸(mm)660×420×70フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2295)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
逆数字刻印セット2mm TRUSCO逆数字刻印セット2mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CA0835材質(本体)CA0835
ミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR0735材質(本体)PR0735
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-1~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)Bulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1セットほか
4日以内出荷
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-5~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-4~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-3~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-3~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB20)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSK SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSKSMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)