カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(2)
絞り込み
「skb-bt」の検索結果

Bluetoothスリムキーボード
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。付属品取扱説明書、充電ケーブル幅(mm)365色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)340奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)6以下通信方式Bluetooth動作力67gキー数103キーキー配列日本語送信出力Class2キーストローク(mm)1.9±0.20充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-11連続動作時間48時間キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)接続台数3通信距離(m)10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式無線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間無線通信方式Bluetooth接続台数3台プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節なし
キーボード
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチサイズコンパクト(キーボード)タイプスリム適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応接続方式Bluetooth/有線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±20gインターフェースUSB有線接続時キー配列日本語使用電池充電池キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間50時間キーピッチ(mm)19連続待機時間2400時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なりますマルチペアリングあり
Bluetoothスリムキーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)5以下キー数86キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-12連続動作時間56時間通信距離(m)10
折りたたみ式Bluetoothキーボード
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHIDバッテリー寿命連続使用約36時間
Bluetoothキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×120×20.1送信出力Class2アズワン品番64-0895-36
キーボード
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
キーボード
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり
キーボード_Bluetooth_ソーラー充電
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード 室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です 蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。 暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。 環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。 キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。 オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列 剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。 マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。仕様テンキー/アイソレーション:ありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680タイプスリムタイプスイッチパンタグラフ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードスタンダート連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10マルチペアリングあり角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ電源充電式適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式無線対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです通信方式Bluetooth動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間無線通信方式Bluetooth Ver.3.0プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし
キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用
サンワサプライ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能なiPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。日本語JIS配列を採用。ノートパソコンと同じ標準的な配列なので違和感なくキー入力が可能です。iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き仕様タッチパッドあり、テンキーなし,アイソレーションあり,静音なしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSiPadOS 16~26※かな入力非対応接続方式Bluetooth対応機種iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです動作力60g±10gキー数81キーキー配列日本語充電時間約4時間使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2±0.15印刷方式シルク印刷連続動作時間約266時間キーピッチ(mm)17連続待機時間約7900時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)マルチペアリングなし
SKB型タッパー
カトウ工機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期精度の高い加工機向け。センタークーラントスルーに対応。高速タッピングに最適。短身により工作範囲が拡大。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント