カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「skb-l1ubk」の検索結果

キーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なしセット内容取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状Aコネクタ接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下