カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skb-wl39setbk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
    仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
PC周辺機器カテゴリ