カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「skb100」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    319税込351
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • 地下足袋用踏抜き防止中敷 ノサックス

    地下足袋用踏抜き防止中敷

    ノサックス
    1,098税込1,208
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
    用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。材質ポリエステル繊維
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングキーボックス ロックマンジャパン

    ストロングキーボックス

    ロックマンジャパン
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。
    用途鍵などの保管。寸法(mm)100×149×51板厚(mm)3
  • 完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)

    完成バイト JIS1型 角

    三和製作所(三和バイト)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
    適合機種旋盤JIS規格1形
  • 完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)

    完成バイトJIS1型角

    三和製作所(三和バイト)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68