カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)

「skc-40」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • 簡単シートクリップ SK11

    簡単シートクリップ

    SK11(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
  • スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル) セイワ

    スプラッシュ・脚立カバー(リバーシブル)

    セイワ(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    業務用脚立に取り付けて、床を保護します。汚れたら裏面を使用できるリバーシブルタイプ。
    用途業務用脚立足カバー寸法(mm)100×70×60質量(g)55繰り返し・詰め替え対応
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • 簡単シートホルダー SK11

    簡単シートホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
  • 逆英字刻印セット4mm TRUSCO

    逆英字刻印セット4mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    翌々日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    トラスコ品番228-5274材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)4
  • SKセレクトカラー 四国化成

    SKセレクトカラー

    四国化成(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(150g)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
    使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 簡単シートクリップフック SK11

    簡単シートクリップフック

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
    用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • さかなクン 柳刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]

    さかなクン 柳刃包丁

    セキ・コーポレーション[厨房用品]
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    さかなクンプロデュース企画!ギョギョッと!!本格柳刃包丁さん 長ーい刃でお刺身をスーッとつくりたいでギョざいます。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾+燥しないでください。【お手入れ方法】ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】刃渡り23センチで、刺身を切るのに最適な包丁です。3枚卸しをした後、刃部全部を使い刺身にしてきます。ステンレス鋼なので錆びも気にせずご使用していただけます。是非皆さまで魚食を楽しんでください。
    材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)375質量(g)148柄長さ(mm)140刃渡り(mm)230
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
  • 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    3日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    ねじれ角(°)35
  • 超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好