カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc-5」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO
    クリア
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    +2

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • 逆英字刻印セット5mm TRUSCO

    逆英字刻印セット5mm

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    トラスコ品番228-5282材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)5
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥479税込¥527
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドのキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO
    クリア
    オレンジ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    +2

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • さかなクン 出刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]

    さかなクン 出刃包丁

    セキ・コーポレーション[厨房用品]
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    5日以内出荷
    さかなクンプロデュース企画!ギョギョッ!!この出刃包丁さん一本で、どのお魚も鮮やかに調理できちゃうまさに超理想な調理包丁。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】。ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾燥しないでください。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】魚を捌くのに必要な出刃包丁になります。ステンレス鋼なので錆びの心配なくご使用ができます。鋼と同じような切れ味をお試しください。
    材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)270質量(g)160柄長さ(mm)120刃渡り(mm)135
  • アンダーシンク型交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    アンダーシンク型交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    残留塩素、濁り、溶解性鉛や総トリハロメタン等を除去する高除去タイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)高さ213×最大径121質量(kg)カートリッジ(満水時):1.12(1.95)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】10,000L【ろ過流量】50%総トリハロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%溶解性鉛:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%2-MIB(カビ臭):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%CAT(農薬):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%テトラクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%トリクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%クロロホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモジクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ジブロモクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ブロモホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%ベンゼン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%交換目安ろ材:1日25L使用の場合 12ヶ月ろ過流量3.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • カルテブック クリアータイプ B5 8冊入 SKC-540シリーズ サンリーフ

    カルテブック クリアータイプ B5 8冊入 SKC-540シリーズ

    サンリーフ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(8冊)
    14日以内出荷
    ●機能的な半面透明タイプ
    サイズB5背幅(mm)40穴数26穴
  • プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ サンリーフ

    カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ

    サンリーフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10冊)
    14日以内出荷
    ●機能的な半面透明タイプ
    サイズB5背幅(mm)30穴数26穴
  • 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善)
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ

    肘掛け付き座椅子

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    一般の座イスを立上り易い高さに設計。足を投出して座っても快適。手すりはぐらつきにくい安定構造。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。高さを3段階4cmピッチで調節できる高座椅子。組立て不要の完成品
    用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス座面高(cm)20.5/24.5/28.5(3段階調節可能)座面奥行(cm)37座面幅(cm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×49.5-66×53.5-61.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームリクライニング機能有無なし肘掛けの有無ありヘッドレストの有無なしランバーサポートの有無なし取り外し性なし回転機能の有無なし折り畳み可否可質量(kg)6.5幅(cm)52.5本体質量(kg)6.5高さ(cm)53.5~61.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5奥行き(cm)49.5~66リクライニングなし
  • NC5-SKC スリムチャック 日研工作所

    NC5-SKC スリムチャック

    日研工作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善)
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ

    肘掛け付き座椅子

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。アーム幅5cmのがっしり木製アームで立ち座りをサポート。倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。組み立て不要の完成品でのお届け
    用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス座面高さ(mm)220/260/300(3段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5-66×60-74.5座面幅(cm)40材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームリクライニング機能有無あり肘掛けの有無ありヘッドレストの有無なしランバーサポートの有無なし取り外し性なし回転機能の有無なし折り畳み可否可質量(kg)6.5奥行(mm)485~660幅(cm)52.5本体質量(kg)6.5高さ(cm)60~74.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×485~660×600~745リクライニング6段階座面奥行(cm)46.5座面高(cm)22/26/30(3段階調節可能)
  • SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティング

    SC3-LED用調光信号渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    4日以内出荷
    定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO インサート CNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MS

    ケナメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート WNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート WNMG-MS

    ケナメタル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート DNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート DNGG-FS

    ケナメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 調光信号渡りコード DNライティング

    調光信号渡りコード

    DNライティング
    ¥669税込¥736
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    器具を離して調光信号を送る場合に使用します
    定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
  • ISO インサート SNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート SNMG-MS

    ケナメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート CNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート CNGG-FS

    ケナメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
  • ISO インサート TNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート TNGG-FS

    ケナメタル
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート TNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート TNMG-MS

    ケナメタル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート DNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート DNMG-MS

    ケナメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート VNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート VNMG-MS

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート VNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート VNGG-FS

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
  • スチールキャッスルパイ尺 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13
  • 紅 腰袋2段サイドポケット SK11

    紅 腰袋2段サイドポケット

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。 ミニレベルなどが収納できるミニポケット。
    用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段色レッド質量(g)約390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
  • 黒 腰袋2段サイドポケット SK11

    黒 腰袋2段サイドポケット

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。 ミニレベルなどが収納できるミニポケット。
    用途ツールの収納・携帯。材質ナイロン PVC ポリエステル形状2段色ブラック質量(g)約390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
  • リフターLA-5 車止め交換用本体 サンポール

    リフターLA-5 車止め交換用本体

    サンポール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700仕上#400ポール径(Φmm)48.6
  • リフターLA-5 車止め サンポール

    リフターLA-5 車止め

    サンポール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700タイプリフター差込式カギ付仕上#400ポール径(Φmm)48.6
  • スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ) 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13
  • PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売) SKC(環境測定)

    PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)

    SKC(環境測定)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング