カテゴリ
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「skc-60」の検索結果
![さかなクン 骨抜き セキ・コーポレーション[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891021-260108-02.jpg)
さかなクン 骨抜き
セキ・コーポレーション[厨房用品]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷さかなクンプロデュース企画!ギョッギョッギョッと、お魚ちゃんの小骨を、この骨ぬきさんで抜いてけば、お料理したお魚ちゃんからチクッと小骨の心配も、ナッシング~。【特徴】当製品は厳選されたステンレス材を使用し、魚の骨の取り除くのに重宝される一品です。またシンプルな構造で使いやすいのが特徴です。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】。初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。魚の骨抜き、野菜の皮むき以外の用途でのご使用はお控えください。ご使用の時に手が濡れている状態で使用はお控えください。本体が滑り落ちる可能性がございます。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。【ご使用方法】。魚の細かい骨や、血合いと呼ばれる赤色の筋などを抜き取るのに便利なアイテムです。また、野菜の皮を剥くのにも使えるなど、調理の仕込みで幅広く活躍します。指先で操作するタイプの骨抜きで、先端が斜めになっているので繊細な動きに対応しやすく細かい骨を抜く作業に適しています。また、形状がシンプルなので丸洗いがしやすくお手入れしやすいのも魅力。清潔さを保ちやすいため衛生面にも優れています。材質本体:18-8ステンレス鋼材幅(mm)12全長(mm)107質量(g)29
Kingston 2,5インチSSD
プリンストン¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ![さかなクン 鱗取り セキ・コーポレーション[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891030-260108-02.jpg)
さかなクン 鱗取り
セキ・コーポレーション[厨房用品]¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷さかなクンプロデュース企画!ギョリギョリギョリギョリ~ かゆいとこはギョざいませんかぁ~?って、この鱗とりさんでお魚のひれの付け根や背中のあたりもくまなく、鱗を取りましょう。マダイちゃんのような、大きな鱗だったら、集めて素揚げもベリッグー。【特徴】当製品は厳選された真鍮を使用し本格的な魚の鱗取りとしてお使いいただけます。【取り扱い説明書】。ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】。初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。飛び散り防止機能はついていませんので、家庭のシンクで使う場合は、魚をビニール袋に入れるなどの工夫をして使ってください。また、持ち手部分の溝に汚れが残ることもあるため、使用後はよく洗って乾燥させてください。また、刃先表面は鋭利になっていますので手指等を切らないよう注意を払ってください。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】。当製品を手に持ち、魚をまな板に置き用意します。後は、尾から頭に向けて本体の刃先で表面をなでるようにしてウロコを取ります。ポイントは、本体を使って完全にウロコを取ること、魚の身を傷つけないように力を入れすぎないことです。魚の奥側のウロコは先端部分の刃先を使うことで丸みががった部分のウロコもキレイに取れます。材質刃先:真鍮、ハンドル:朴木幅(mm)34全長(mm)200質量(g)100![さかなクン キッチンバサミ セキ・コーポレーション[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891039-260108-02.jpg)
さかなクン キッチンバサミ
セキ・コーポレーション[厨房用品]¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷さかなクンプロデュース企画!ギョギョ~?チョキチョキ楽~にキッチンとカット出来ちゃうキッチンばさみさん。分解出来るので洗うのも楽々!!。【特徴】当製品は厳選されたステンレス鋼材を使用し多機能なハサミとしてお使いいただけます。【取り扱い説明書】。ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。ご使用前にハンドルの型の変形がないこと確認してください。栓抜き・くるみ割り・缶蓋開け等に使うことができます。他の用途でのご使用はお控えください。刃先には極力触らないで下さい。当製品は錆に強い表面加工しておりますので、酸や塩分の含まれているものを切られましたら充分水洗いをしてください。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】細かい作業が得意なキッチンバサミ、通常、包丁で出来る事を代わりにやってくれます。機能性を生かしたハサミでネジ蓋開け、栓抜き、他、刃部のギザ刃で食材等をしっかりガードして切れもよい商品です。特に滑りやすい昆布や肉類、野菜も小魚も切れます。是非この機会にお手元に置いてご使用ください。材質ハサミ本体:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ノバロイ樹脂、ビス:ステンレス材幅(mm)92全長(mm)280質量(g)126耐熱温度(℃)120
Kingston mSATASSD
プリンストン¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA






![さかなクン 骨抜き セキ・コーポレーション[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891021-260108-02.jpg)



![さかなクン 鱗取り セキ・コーポレーション[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891030-260108-02.jpg)
![さかなクン キッチンバサミ セキ・コーポレーション[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69891039-260108-02.jpg)