カテゴリ
- 物流用品(22)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「skc-75」の検索結果

SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
ナンシン(1件のレビュー)¥879税込¥9671個翌々日出荷から3日以内出荷種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
ナンシン¥999税込¥1,0991個翌日出荷から8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、エラストマー車
ナンシン¥619税込¥6811個5日以内出荷から8日以内出荷種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター
ナンシン¥669税込¥7361個翌々日出荷充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-48
ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー無許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
プレート式 ステンレス金具固定、エラストマー車
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SU-Sシリーズ
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上ステンレスアズワン品番65-9610-49
プレート式 固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥999税込¥1,0991個8日以内出荷SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車
ナンシン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)静電気防止ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12