カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc75em」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン

    汎用キャスター SKCシリーズ

    ナンシン
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    取付プレート式自在ストッパー
  • ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ ナンシン

    ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
    取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
  • プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
    用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)静電気防止ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キヤスター(コウリン) BIGM(丸山製作所)

    キヤスター(コウリン)

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格SKC-75-EM部品名称キヤスター(コウリン)図解NoERS-201 フレーム、各部取付部品_No.4