カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- テープ(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「skccc04」の検索結果

TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】
セキスイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
耐火パテ(プラシール)
日東化成工業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(0.4kg)当日出荷比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
ファイバリア防火区画貫通部材
オーケー器材¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から翌々日出荷コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
ネオシール
日東化成工業(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(1kg)当日出荷粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
遮音シート
積水化学工業¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
PS060WL-0743
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981袋(10組)4日以内出荷ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁)
ネグロス電工¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
ロクマルシート(貫通物防火措置用シート)
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。