カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • ラジアル玉軸受(8)
    • ラジアルころ軸受(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(2)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(2)
軌道輪形状
深溝玉軸受(6)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 15(6)
外径(Φmm)
  • 35(9)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(2)
シールド形状
両シールド形(2)
シールド形状
開放形(5)
JIS等級
  • その他(3)
  • 等級0(9)
幅(mm)
  • 11
  • 12(19)
  • 14(22)
  • 15(21)
  • 16(16)
  • 17(19)
  • 18(20)
  • 19(21)
  • 20(19)
  • 21(20)
  • 22(13)
  • 23(22)
  • 24(15)
  • 25(22)
  • 27(17)
  • 28(13)
  • 29(12)
  • 31(17)
  • 33(16)
  • 43(14)
外輪タイプ
  • フラット(9)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(9)
単列
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skf」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
skd特集
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
"skf" 幅(mm):11 【通販モノタロウ】