カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
    • ラジアル玉軸受(14)
    • ラジアルころ軸受(6)
  • 機構部品(4)
    • オイルシール(4)
絞り込み
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(2)
軌道輪形状
円すいころ軸受(1)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(3)
軌道輪形状
深溝玉軸受(11)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(3)
内径(Φmm)
  • 40
  • 10(13)
  • 12(16)
  • 15(16)
  • 17(19)
  • 20(19)
  • 25(23)
  • 30(23)
  • 35(23)
  • 45(23)
  • 50(23)
  • 55(22)
  • 60(24)
  • 65(23)
  • 70(22)
  • 75(19)
  • 80(20)
  • 85(22)
  • 90(22)
  • 100(22)
外径(Φmm)
  • 52(4)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 58(4)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(2)
  • 68(3)
  • 72(2)
  • 80(10)
  • 90(12)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(3)
シールド形状
開放形(13)
JIS等級
  • 等級0(19)
幅(mm)
  • 15(3)
  • 18(7)
  • 19.75(1)
  • 23(10)
  • 24.75(1)
  • 25.25(1)
  • 33(6)
  • 35.25(1)
15・18・19.75・23・24.75・25.25・33・35.25
外輪タイプ
  • フラット(19)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(15)
  • 複列(5)
単列・複列
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)(24)
SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skf」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 21000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 21000番台SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台SKF(日本エスケイエフ)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から66日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
sks特集