カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- ラジアル玉軸受(14)
- ラジアルころ軸受(5)
- 機構部品(4)
- オイルシール(4)
絞り込み
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(2)

円すいころ軸受(1)

円筒ころ軸受(3)

深溝玉軸受(11)

自動調心ころ軸受(2)
内径(Φmm)
- 35(12)
- 40(10)
- 45(3)
- 50(8)
- 55(4)
- 58(4)
- 60(4)
外径(Φmm)
- 80
- 35(17)
- 47(20)
- 52(20)
- 62(25)
- 72(21)
- 85(14)
- 90(24)
- 100(22)
- 110(22)
- 120(19)
- 125(12)
- 130(22)
- 140(19)
- 150(19)
- 160(18)
- 170(16)
- 180(21)
- 190(14)
- 200(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(3)

両シールド形(3)

開放形(13)
JIS等級
- 等級0(19)
幅(mm)
- 16(3)
- 18(7)
- 19.75(1)
- 20(1)
- 21(9)
- 22.75(1)
- 23(5)
- 24.75(1)
- 31(4)
- 32.75(1)
16・18・19.75・20・21・22.75・23・24.75・31・32.75
外輪タイプ
- フラット(19)
フラット
軌道輪列数
- 単列(15)
- 複列(4)
単列・複列
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(25)
SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から34日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から56日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
球面ころ軸受 21000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から25日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。