カテゴリ

  • メカニカル部品(2,697)
    • ラジアル玉軸受(40)
    • ラジアルころ軸受(34)
  • 機構部品(15)
    • オイルシール(7)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
    • グリース自動給油機(7)
  • バイク純正部品(121)
  • オフィス家具(63)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 防災用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 物流用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業服(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・28・29・31・33・43・幅(mm)をもっと見る
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列・複列
ブランド
SKF(日本エスケイエフ)・理研コランダム・ホンダ・サンワダイレクト・Festo・サンポール・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・SMC・RS PRO・IKURATOOLS(育良精機)・ニッサン・SPARKFUN・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・サンディスク・ノーブランド・大川被服・NAROO・アムズデザイン・Azur・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skf」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3,232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    スピーディ・スリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
    用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • 単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円すいころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形

    SKF(日本エスケイエフ)
    409税込450
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 22000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤 SKF(日本エスケイエフ)

    SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤

    SKF(日本エスケイエフ)
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
  • スモールノブ SKF MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ SKF

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
  • サキラック(ケーブル支持金具SKF型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SKF型)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
    材質軟質塩化ビニル
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 理研コランダム

    精密研磨フィルムシート SKFシリーズ

    理研コランダム(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(3枚)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。
    用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
  • SKYFメンズトップ SKF-7022 ナガイレーベン

    SKYFメンズトップ SKF-7022

    ナガイレーベン
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    はじめての医療従事者専用。 スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。 ・前傾姿勢の保持力アップ。 ・姿勢バランスを改善。 ・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。 ・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。 立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。 背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。
    シルバーグレー素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYFレディスボトム SKF-7033 ナガイレーベン

    SKYFレディスボトム SKF-7033

    ナガイレーベン
    5,198税込5,718
    1枚
    6日以内出荷
    はじめての医療従事者専用。 スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。 ・前傾姿勢の保持力アップ。 ・姿勢バランスを改善。 ・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。 ・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。 立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。 背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。
    ピンク素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYFメンズボトム SKF-7023 ナガイレーベン

    SKYFメンズボトム SKF-7023

    ナガイレーベン
    5,298税込5,828
    1枚
    6日以内出荷
    はじめての医療従事者専用。 スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。 ・前傾姿勢の保持力アップ。 ・姿勢バランスを改善。 ・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。 ・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。 立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。 背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。
    シルバーグレー素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYFレディストップ SKF-7032 ナガイレーベン

    SKYFレディストップ SKF-7032

    ナガイレーベン
    5,998税込6,598
    1枚
    6日以内出荷
    はじめての医療従事者専用。 スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。 ・前傾姿勢の保持力アップ。 ・姿勢バランスを改善。 ・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。 ・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。 立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。 背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。
    ピンク素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ

    アムズデザイン
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15種別フローティング全長(mm)95質量(g)8フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)10~60
  • ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ

    アムズデザイン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    そつなくこなすスゴイやつ。干潟の中層からボトムを意識したkomomo SF-125とsasuke 120 裂波の中間レンジのミノー。ステディリトリーブによるスライドダートアクションや激しいアクションを入れても水面を割りにくいことから、デイゲームのリアクションバイトを誘います。空力に優れたボディで強風下でも安定した飛距離を出せます。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/11/30種別フローティング全長(mm)105質量(g)13フック#4リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~80
  • ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ アムズデザイン

    ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ

    アムズデザイン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    一口ならぬ半口サイズのsasuke。シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/02/10種別フローティング全長(mm)75質量(g)6フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)30~80
  • 非接触電圧検出器 SKF SKF(日本エスケイエフ)

    非接触電圧検出器 SKF

    SKF(日本エスケイエフ)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア アクチュエータ SKF CATR33 SKF(日本エスケイエフ)

    リニア アクチュエータ SKF CATR33

    SKF(日本エスケイエフ)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ)

    フレッチング防止剤 LGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    929税込1,022
    1本
    欠品中
    フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
    用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなどベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    279税込307
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SKF SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SKF

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
...
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
"skf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷