カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「skh-12」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,598税込5,058
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材SKC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ダイス ウイット並目ねじ SKH材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#3上) mm SKH 2条SKC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#2中) mm SKH 2条SKC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ) 富士電機コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)富士電機
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200Vサージ吸収素子バリスタ
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
M3-M12 タップセット(SKH) エスコM3-M12 タップセット(SKH)エスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-11
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
ハンドタップ(#2中) mm SKH SKCハンドタップ(#2中) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ドリルタップ SKCドリルタップSKC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
動作表示ユニット 富士電機動作表示ユニット富士電機
929税込1,022
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
ハンドタップ(#3上)  NC SKCハンドタップ(#3上) NCSKC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立 10AB4KプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
対応機種RES-12/24/48/100/220/240・SKH(B)
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH SKCハンドタップ(#2中) mm 左 SKHSKC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#1先) mm  SKH  2条 SKCハンドタップ(#1先) mm SKH 2条SKC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKH SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKHSKC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
スパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU)SKC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
全長(mm)-突き出しセンタ有無-
ハンドタップ(#2中) U SKCハンドタップ(#2中) USKC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステン用ハンドタップ SKCステン用ハンドタップSKC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。 喰い付は中タップのみ。
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#1先) U SKCハンドタップ(#1先) USKC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  U SKCハンドタップ(#3上) USKC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷