カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 標準回転灯(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • DC12(1)
  • DC12~24(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
関連キーワード
skh51特集
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
"skh" 定格電圧(V):DC24 【通販モノタロウ】