カテゴリ

  • 切削工具(431)
  • 機構部品(33)
  • 測定用品(20)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh51」の検索結果

513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フリープレート SKH51 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKH51

    ノーブランド
    6,040税込6,644
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.2有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • 【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランド

    【オーダー】SKH51 フリープレート

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
    表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
    用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mmトラスコ品番332-7507質量(g)60有効長(mm)1.6刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)10刃径(mm)10.5
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製

    グーリング
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
  • 3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ

    3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EE-3材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)100刃径(Φmm)3
  • 2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ

    2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EE-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)100刃径(Φmm)2
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • 4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ

    4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4
  • 3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ

    3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
  • 1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ

    1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
  • 2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ

    2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
  • 1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51) エスコ

    1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)36刃径(Φmm)1
  • 4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ

    4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EE-4材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)100刃径(Φmm)4
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • 4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ

    4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-4B材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)4
  • 3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ

    3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3
  • 2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ

    2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
  • 1.0x 36mm/90° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51) エスコ

    1.0x 36mm/90° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)36刃径(Φmm)1
  • 3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ

    3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3
  • 2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ

    2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
  • 2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ

    2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
  • 4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ

    4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4
  • 1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ

    1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
  • 3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ

    3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
  • 0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51) エスコ

    0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    12日以内出荷
    エスコ品番EA824EA-0.5材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)31刃径(Φmm)0.5
...