「skindicht」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINDICHT SM-M LAPP

    SKINDICHT SM-M

    LAPP
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING SKINDICHT

    SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING

    SKINDICHT
    24,980税込27,478
    1セット(14個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM-PE-M LAPP

    SKINDICHT SM-PE-M

    LAPP
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SR PG 13/11 SKINDICHT

    SKINDICHT SR PG 13/11

    SKINDICHT
    77,980税込85,778
    1セット(25個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM-PE LAPP

    SKINDICHT SM-PE

    LAPP
    339税込373
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT KW-M 20X1.5 SKINDICHT

    SKINDICHT KW-M 20X1.5

    SKINDICHT
    16,980税込18,678
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPP

    Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング

    LAPP
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK SKINDICHT

    SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK

    SKINDICHT
    36,980税込40,678
    1セット(150個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SHV PG13.5/11 CONE SEAL SKINDICHT

    SKINDICHT SHV PG13.5/11 CONE SEAL

    SKINDICHT
    4,598税込5,058
    1セット(31個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SR PG 21/20 SKINDICHT

    SKINDICHT SR PG 21/20

    SKINDICHT
    81,980税込90,178
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16 SKINDICHT

    SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16

    SKINDICHT
    59,980税込65,978
    1セット(47個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 SKINDICHT

    SKINDICHT CN-M 12X1.5/2

    SKINDICHT
    119,800税込131,780
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPP

    SKINDICHT(R) Lapp Oリング

    LAPP
    289税込318
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー

    LAPP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan PG

    LAPP
    149税込164
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan metric

    LAPP
    139税込153
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP

    SKINTOP MS-M/MSR-M

    LAPP
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド LAPP

    ケーブルグランド

    LAPP
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレンクロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
  • SKINDICHT RWV PG 29 SKINDICHT

    SKINDICHT RWV PG 29

    SKINDICHT
    47,980税込52,778
    1セット(8個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT JT OLFLON M32 SKINDICHT

    SKINDICHT JT OLFLON M32

    SKINDICHT
    18,980税込20,878
    1セット(40個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPP

    アダプタ,ケーブルグランド Lapp

    LAPP
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ

    フエニックス・コンタクト
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp ケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド

    LAPP
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    1,698税込1,868
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応