カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm-1」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 37mmモニター用マニフォールド SKM-1 ADVANTEC

    37mmモニター用マニフォールド SKM-1

    ADVANTEC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
    その他【使用可能】1個材質(本体)SUS304バルブの有無【ニードルバルブ】無接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップアズワン品番64-0997-40
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 結束バンド固定具 篠原電機

    結束バンド固定具

    篠原電機(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • SKM-1用モニターフォールド ADVANTEC

    SKM-1用モニターフォールド

    ADVANTEC
    10,199税込11,219
    1箱(1個)
    30日以内出荷
    37mmモニター用マニフォールドSKM-1用部品
    材質SUS304アズワン品番64-1006-26
  • ステンレス取付金具 日東工業

    ステンレス取付金具

    日東工業
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
  • 結束バンド用固定具 TRUSCO

    結束バンド用固定具

    TRUSCO
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
  • ステンレス製盤取付金具 SKM 河村電器産業

    ステンレス製盤取付金具 SKM

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト付材質ステンレス板厚(mm)6
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スッキリ見切13 フクビ化学

    スッキリ見切13

    フクビ化学
    529税込582
    1本ほか
    3日以内出荷
    その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
    アイボリー長さ(m)2.5
  • カラーサインペン12色セット サクラクレパス

    カラーサインペン12色セット

    サクラクレパス
    779税込857
    1セット
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています。開閉しやすいチャック式シース入り。入組:#12 ちゃいろ、#19 あか、#20 ももいろ、#5 だいだい、#7 うすだいだい、#3 きいろ、#27 きみどり、#29 みどり、#425 そらいろ、#36 あお、#24 むらさき、#49 くろ
    奥行(mm)14製品質量(g)110縦(mm)184横(mm)158素材ケース:PP、台紙:紙グリーン購入法適合
  • カラーサインペン あか サクラクレパス

    カラーサインペン あか

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • カラーサインペン ちゃいろ サクラクレパス

    カラーサインペン ちゃいろ

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • 布団セット 10点 こだわりマットレス付き アイリスオーヤマ

    布団セット 10点 こだわりマットレス付き

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    こだわりのフルセットがすぐ揃う!マットレス付き布団10点セットです。掛け布団の中わたは中空ポリエステルわたで、ふんわり軽くあたたかいです。敷き布団はふんわりしたやわらかさで、包み込まれるような寝心地です。マットレスは底付き感を軽減し、程よい硬さで沈み込みを抑え、快適な寝心地をサポートします。マットレスと敷き布団の合わせ使いで厚さ16cm!さらに快適な寝心地となります。マットレスは三つ折り仕様のため、使用しない時にはたたんでコンパクトに収納できます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。毛布はフランネル生地で、軽く暖かいです。枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ボックスシーツは全周にゴムがついているので、マットレスと敷き布団をまとめて覆うことができ、着脱が簡単に行えます。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。家庭用の乾燥機対応です。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。低ホルムアルデヒドで、安心の品質です。収納に便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、毛布、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ材質【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・毛布・掛け布団・枕】ポリエステル100%寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35質量(g)8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×250寸法(cm)【マットレス】95×198×6、【掛け布団カバー】150×210、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕カバー】35×50、【枕】35×50、【毛布】140×190
  • 玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売

    玄関引戸専用網戸 風丸

    セイキ販売(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
    取付可能高さ(mm)1800~1830
  • スッキリ見切10 フクビ化学

    スッキリ見切10

    フクビ化学
    479税込527
    1本ほか
    3日以内出荷
    その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
    アイボリー長さ(m)2.5
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐震固定金具 サカエ

    耐震固定金具

    サカエ
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    当日出荷
    地震の際の耐震対策に安心! アジャスター軸径M16用。
    用途作業台用固定金具付属品固定金具、ロックナット各2個付適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
    仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
  • MAT-180PW・200PW ガス穴付ジョイントオス マイト工業株式会社

    MAT-180PW・200PW ガス穴付ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • サンプルミル 協立理工

    サンプルミル

    協立理工
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
    寸法(mm)Φ220×300回転数(min-1[r.p.m])最大18000電源AC100V・50/60Hz・220Wケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304安全機能空運転防止機能
  • パナミ 結びコード タカギ繊維

    パナミ 結びコード

    タカギ繊維
    599税込659
    1セット(3巻×5m)ほか
    4日以内出荷
    材質レーヨン100%長さ(m)5
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    (1件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ポケットノギス SK(新潟精機)

    標準ポケットノギス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
  • 布団セット 10点 こだわりマットレス付き アイリスオーヤマ

    布団セット 10点 こだわりマットレス付き

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1セット(8000g)
    翌々日出荷
    こだわりのフルセットがすぐ揃う!マットレス付き布団10点セットです。掛け布団の中わたは中空ポリエステルわたで、ふんわり軽くあたたかいです。敷き布団はふんわりしたやわらかさで、包み込まれるような寝心地です。マットレスは底付き感を軽減し、程よい硬さで沈み込みを抑え、快適な寝心地をサポートします。マットレスと敷き布団の合わせ使いで厚さ16cm!さらに快適な寝心地となります。マットレスは三つ折り仕様のため、使用しない時にはたたんでコンパクトに収納できます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。毛布はフランネル生地で、軽く暖かいです。枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ボックスシーツは全周にゴムがついているので、マットレスと敷き布団をまとめて覆うことができ、着脱が簡単に行えます。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。家庭用の乾燥機対応です。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。低ホルムアルデヒドで、安心の品質です。収納に便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、毛布、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ材質【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・毛布・掛け布団・枕】ポリエステル100%質量(g)8000内容2セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×250寸法(cm)【マットレス】95×198×6【掛け布団カバー】150×210【掛け布団】150×210【敷き布団】95×198【枕カバー】35×50【枕】35×50【毛布】140×190【収納バッグ】100×70×35
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

    プレート式 固定、フェノール車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50) イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)

    イワイサンプル
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル

    イワイサンプル
    249,800税込274,780
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    糖尿病食事療法のための食品交換表(第8訂)に完全対応している立体フ-ドモデルです。
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 固定 ゴム車

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    形状固定車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アンプル培地 ADVANTEC

    アンプル培地

    ADVANTEC
    6,629税込7,292
    1組(20個)
    4日以内出荷
    手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
    容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)