カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm-2」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロンナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 結束バンド固定具 篠原電機

    結束バンド固定具

    篠原電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • 結束バンド用固定具 TRUSCO

    結束バンド用固定具

    TRUSCO
    569税込626
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド固定具 ニックス

    バンド固定具

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    5日以内出荷
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(20枚)
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ステンレス製盤取付金具 SKM 河村電器産業

    ステンレス製盤取付金具 SKM

    河村電器産業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト付材質ステンレス板厚(mm)6
  • カラーサインペン ももいろ サクラクレパス

    カラーサインペン ももいろ

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • カラーサインペン むらさき サクラクレパス

    カラーサインペン むらさき

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • カラーサインペン みどり サクラクレパス

    カラーサインペン みどり

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • カラーサインペン きみどり サクラクレパス

    カラーサインペン きみどり

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • エアープラズマ切断機用部品 アースケーブル端子 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 アースケーブル端子

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ピグエコスキマー ピグ

    ピグエコスキマー

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
    材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
  • 角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型屋根マンホール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
    仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
  • MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス マイト工業株式会社

    MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • パナミ 結びコード タカギ繊維

    パナミ 結びコード

    タカギ繊維
    899税込989
    1セット(3巻×5m)
    4日以内出荷
    材質レーヨン100%長さ(m)5
  • ピグエコスキマー ピグ

    ピグエコスキマー

    ピグ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプピグエコスキマー吸収量約3.8L/本、約45.6L/袋直径×長さL8cm×122cm
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11

    家庭用万能のこぎり 2枚刃

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
    用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    (1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • 玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売

    玄関引戸専用網戸 風丸

    セイキ販売(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
    取付可能高さ(mm)1800~1830
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RKラック用オプション 耐震固定金具 サカエ

    RKラック用オプション 耐震固定金具

    サカエ
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    地震の際の耐震対策に安心!アジャスター軸径M20用。
    付属品固定金具、ロックナット各2個付アズワン品番64-5304-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグエコスキマー 白ソックス ニューピグコーポレーション

    ピグエコスキマー 白ソックス

    ニューピグコーポレーション
    5,498税込6,048
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    油のみを吸収し、水は吸収しません。
    材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50) イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)

    イワイサンプル
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L] siroca

    おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L]

    siroca
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200アイボリー容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
  • おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L] siroca

    おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L]

    siroca
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200ブラック容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
  • HSKマジック ノサックス

    HSKマジック

    ノサックス
    14,980税込16,478
    1足
    7日以内出荷
    ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。 直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。 履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。 蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
    用途アスファルト舗装工事に形状ミドルカットブラック種類作業靴材質(甲被)牛クロム革+人工皮革機能耐油・断熱底JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/L/HI2/H/BO足幅3E靴底ゴム材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート(KM型)

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
    用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
  • スキマヒーター TGK(東京硝子器械)

    スキマヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    64,960税込71,456
    1台
    6日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付