カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm20」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
  • サイコウ(細硬)ビット ANEX

    サイコウ(細硬)ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
    用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(20枚)
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
  • カラーサインペン ももいろ サクラクレパス

    カラーサインペン ももいろ

    サクラクレパス
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • バンド固定具 ニックス

    バンド固定具

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    5日以内出荷
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • RKラック用オプション 耐震固定金具 サカエ

    RKラック用オプション 耐震固定金具

    サカエ
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    耐震対策に。
    付属品固定金具、ロックナット各2個付アズワン品番64-5304-08RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50) イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)

    イワイサンプル
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • スキマヒーター TGK(東京硝子器械)

    スキマヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    64,960税込71,456
    1台
    6日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • ピグサンプスキマー ピグ

    ピグサンプスキマー

    ピグ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    直径8cmのスキマー(SKM404)は、小さなサンプやビルジにおすすめします。 直径20cmのスキマー(SKM403)は、大きなタンクやピットにおすすめします。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプピグサンプスキマー
  • アンプル培地 ADVANTEC

    アンプル培地

    ADVANTEC
    6,629税込7,292
    1組(20個)
    4日以内出荷
    手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
    容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
  • 【1ケース 20個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 あかいしろくま ノルコーポレーション

    【1ケース 20個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 あかいしろくま

    ノルコーポレーション
    9,998税込10,998
    1ケース(20個)
    6日以内出荷
    あかいしろくま バスボール。どのあかいしろくまがでるかはおたのしみ。しろくまバスボール第2弾
    成分炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、三リン酸5Na、セルロースガム、PEG-8、香料、赤2、赤102保証期間初期不良対応アズワン品番60-9021-01
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
    仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)