カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skp-be32hl」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
専用コントローラー キリウス専用コントローラーキリウス
14,980税込16,478
1台
欠品中
適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240