カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)

「skr-66」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーション

    ポータブル・ルブリケーター

    ヤマダコーポレーション
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。 フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。 高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。
    危険物の類別非危険物
  • コーナーアーチAA-7 車止め サンポール

    コーナーアーチAA-7 車止め

    サンポール
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプコーナーアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • アーチ FAA-7 サンポール

    アーチ FAA-7

    サンポール
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-7 交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-7 交換用本体

    サンポール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • コーナーアーチAA-7 車止め交換用本体 サンポール

    コーナーアーチAA-7 車止め交換用本体

    サンポール
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプコーナーアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション

    高圧グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
    付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
  • デジタルグリースガンGmN-500 ヤマダコーポレーション

    デジタルグリースガンGmN-500

    ヤマダコーポレーション
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物