カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 安全標識(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「sks-s2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) 三和化研工業

    ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)

    三和化研工業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
  • サイン 平付型 SKシリーズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    サイン 平付型 SKシリーズ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    室名札・サイン
  • サイン 突出型 SKシリーズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    サイン 突出型 SKシリーズ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    室名札・サイン
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • シクネスゲージ シム&ゲージ

    シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)12.7
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS5型  ステッキバイト 三和製作所(三和バイト)

    JIS5型 ステッキバイト

    三和製作所(三和バイト)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    JIS規格品です。
    適合機種旋盤JIS規格5形
  • 測定機用シグシステム エコノミーセット ナベヤ

    測定機用シグシステム エコノミーセット

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
    セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応