カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「sks3 丸棒」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440Hノーブランド(1件のレビュー)
4,525税込4,978
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKS3ノーブランド(1件のレビュー)
1,325税込1,458
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmmノーブランド(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435Hノーブランド(3件のレビュー)
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415Hノーブランド
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
5,498税込6,048
1セット(4個)
7日以内出荷
シルバースチール
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 330mmロッド径 = 3/8インチ引張強度 = 850N/mm2硬さ = 180~285 HB適合 = ドライバー, パンチ, シャフト, 軸, ピン, 機器部品, タップとドリルg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応