カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sku-002」の検索結果

すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。![イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324629-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール
PLUS(プラス)[文具]¥499税込¥5491パック(2シート)当日出荷から3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えて推しのカラーが選べるデコレーションシール。うちわに適した大きいシール。ホログラムのキラキラシールで目立ちやすい。間違えても貼り直しやすい仕様。うちわカバーと併用することでうちわ本体を汚さずデコレーション。うちわ本体の差し替えも可能です。推しのカラー10色から推しのカラー10色から同系の2色を組み合わせた5SKU展開。推し活以外の使い方:一般的な色紙(242×273mm)などへのデコレーションにもピッタリのサイズです。材質紙枚数2シート47枚(計20柄)外形寸法(幅W×高さH)(mm)90×175![イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324681-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール
PLUS(プラス)[文具]¥749税込¥8241パック(2シート)3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール。うちわに適した大きい文字シール。ホログラムのキラキラシールで目立ちやすい。間違えても貼り直しやすい仕様。うちわカバーと併用することでうちわ本体を汚さずデコレーション。うちわ本体の差し替えも可能です。英字大文字・英字小文字の2SKU展開。推し活以外の使い方:一般的な色紙(242×273mm)などへのデコレーションにもピッタリのサイズです。材質紙外形寸法(幅W×高さH)(mm)150×175
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台欠品中Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-C
Jabra¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
シフトノブ ウルトラ
MOMO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から5日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。材質プレミアムマイクロファイバー、アルミニウム、イエローレザー
Picossci Env (RP2040搭載)
スイッチサイエンス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
流しトラップ2861 M14Sシリーズ
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。仕様●材質:本体/PPアズワン品番67-7253-44
回転式アームマウント
Zebra Technologies¥36,980税込¥40,6781個40日以内出荷ミディアムサイズの長さのストラップ付きアームマウント。? TC22 / TC27 を腕に取り付けてハンズフリー操作を可能にし、RS5100 / RS6100 (または類似品) リングスキャナで使用できます。? 標準または拡張容量バッテリと互換性があります。付属品ミディアムサイズ (30cm または 12 インチ) のベルクロ リスト ストラップ SKU# SGTC2L-ARMSTRAP-01 およびキャリア コンフォート パッド SKU# SG-TC2L-CMPD-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)128~191(約5.0~7.5インチ)
BOA回転式リストマウントアダプター
Zebra Technologies¥51,980税込¥57,1781個40日以内出荷回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます付属品キャリア、コンフォートパッドSKU# SG-TC2L-CMPD-01、中型/大型リストストラップSKU# SG-NGWT-WSTPLN-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)164~265(約6.5~10.5インチ)
インテル Xeon 654 プロセッサー、18 コア(P コア 18 個)、最大 4.8 GHz、BX80720654
Intel(インテル)¥299,800税込¥329,7801台62日以内出荷Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大2TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:72 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.8●Processor #:654●プロセッサーのベースパワー (W):200●最大ターボパワー (W):240●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.8チャネル数最大メモリー:8





![イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324629-250829-02.jpg)
![イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324681-250829-02.jpg)