カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「sku-002」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]

    イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥499税込¥549
    1パック(2シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えて推しのカラーが選べるデコレーションシール。うちわに適した大きいシール。ホログラムのキラキラシールで目立ちやすい。間違えても貼り直しやすい仕様。うちわカバーと併用することでうちわ本体を汚さずデコレーション。うちわ本体の差し替えも可能です。推しのカラー10色から推しのカラー10色から同系の2色を組み合わせた5SKU展開。推し活以外の使い方:一般的な色紙(242×273mm)などへのデコレーションにもピッタリのサイズです。
    材質紙枚数2シート47枚(計20柄)外形寸法(幅W×高さH)(mm)90×175
  • イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール PLUS(プラス)[文具]

    イトオシ 推し活 忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥799税込¥879
    1パック(2シート)
    3日以内出荷
    推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。忙しいときでもうちわデコに今すぐ使えるデコレーションシール。うちわに適した大きい文字シール。ホログラムのキラキラシールで目立ちやすい。間違えても貼り直しやすい仕様。うちわカバーと併用することでうちわ本体を汚さずデコレーション。うちわ本体の差し替えも可能です。英字大文字・英字小文字の2SKU展開。推し活以外の使い方:一般的な色紙(242×273mm)などへのデコレーションにもピッタリのサイズです。
    材質紙外形寸法(幅W×高さH)(mm)150×175
  • ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon

    ASUS(エイスース)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
    仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ストレート ・ ユニオン アズワン

    ストレート ・ ユニオン

    アズワン
    ¥7,430税込¥8,173
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-C Jabra

    Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-C

    Jabra
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
    保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
  • シフトノブ ウルトラ MOMO

    シフトノブ ウルトラ

    MOMO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
    材質プレミアムマイクロファイバー、アルミニウム、イエローレザー
  • Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンス

    Picossci Env (RP2040搭載)

    スイッチサイエンス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
    仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
  • ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon

    ASUS(エイスース)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
    仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • 流しトラップ2861 M14Sシリーズ ミヤコ

    流しトラップ2861 M14Sシリーズ

    ミヤコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
    仕様●材質:本体/PPアズワン品番67-7253-44
  • 回転式アームマウント Zebra Technologies

    回転式アームマウント

    Zebra Technologies
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    40日以内出荷
    ミディアムサイズの長さのストラップ付きアームマウント。? TC22 / TC27 を腕に取り付けてハンズフリー操作を可能にし、RS5100 / RS6100 (または類似品) リングスキャナで使用できます。? 標準または拡張容量バッテリと互換性があります。
    付属品ミディアムサイズ (30cm または 12 インチ) のベルクロ リスト ストラップ SKU# SGTC2L-ARMSTRAP-01 およびキャリア コンフォート パッド SKU# SG-TC2L-CMPD-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)128~191(約5.0~7.5インチ)
  • BOA回転式リストマウントアダプター Zebra Technologies

    BOA回転式リストマウントアダプター

    Zebra Technologies
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    40日以内出荷
    回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます
    付属品キャリア、コンフォートパッドSKU# SG-TC2L-CMPD-01、中型/大型リストストラップSKU# SG-NGWT-WSTPLN-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)164~265(約6.5~10.5インチ)
  • インテル Xeon 654 プロセッサー、18 コア(P コア 18 個)、最大 4.8 GHz、BX80720654 Intel(インテル)

    インテル Xeon 654 プロセッサー、18 コア(P コア 18 個)、最大 4.8 GHz、BX80720654

    Intel(インテル)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大2TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。
    仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:72 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.8●Processor #:654●プロセッサーのベースパワー (W):200●最大ターボパワー (W):240●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.8チャネル数最大メモリー:8