カテゴリ
- 機構部品(5)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sky-18」の検索結果

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
可搬式作業台楽駝
ナカオ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品キャスターΦ50mm片側2個付最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)360
スカイ ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。形状ミニ筒径(Φmm)10
スカイ スモールローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から翌日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スカイ ミドルローラー
大塚刷毛製造¥849税込¥9341本翌日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
妻側一体式セーフティーガードR/L
ナカオ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷ESK-14、18、SKY-15、18用の妻側一体式セーフティーガード用途左右セットでの出荷RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーガード SGS-810
ナカオ¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。用途側面方向への端部感知として。トラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4材質アルミ質量(kg)1.4