カテゴリ
- 機構部品(7)
- 物流用品(5)
- 作業服(5)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sky-24」の検索結果

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
ギャザーキャップ
(227件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(100枚)ほか当日出荷棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴムサイズフリー
ウレタンチューブ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1巻翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥89~税込¥98~1個当日出荷から7日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
GR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から13日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1巻翌々日出荷から31日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~70使用流体圧縮空気/真空
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
不織布 ヘアキャップ フリーサイズ 100枚入
つばさ¥839税込¥9231箱(100枚)当日出荷工場や研究施設での抜け毛対策に役立つギャザーキャップ。スティック形状で扱いやすい。抜け毛やホコリの飛び出しを防ぎます。ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能。衛生的なワンタイムタイプ。用途キャップのアンダー、クリーン作業、工場見学、衛生作業などに。材質不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムサイズフリー
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ホワイトキャップ
アズワン(10件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221箱(100枚)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド色白サイズフリー型番ナースキャップ21Wアズワン品番6-8648-01
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX 24VLAN for SKYSEA (有償サポート1年付)
日本シー・エー・ディー¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷社内ネトワークへの未許可端末(持込みPC・タブレット・スマートフォン等)の接続を検知、排除を行うセキュリティアプライアンスです。SKYSEA ClientView連携モデル。VLAN数24まで対応(タグVLANのみ対応)。