カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sky-24」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • ギャザーキャップ モノタロウ

    ギャザーキャップ

    モノタロウ(227件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
    用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴムサイズフリー
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ コガネイ

    クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1巻
    翌々日出荷から31日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~70使用流体圧縮空気/真空
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 不織布 ヘアキャップ  フリーサイズ 100枚入 つばさ

    不織布 ヘアキャップ フリーサイズ 100枚入

    つばさ
    839税込923
    1箱(100枚)
    当日出荷
    工場や研究施設での抜け毛対策に役立つギャザーキャップ。スティック形状で扱いやすい。抜け毛やホコリの飛び出しを防ぎます。ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能。衛生的なワンタイムタイプ。
    用途キャップのアンダー、クリーン作業、工場見学、衛生作業などに。材質不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムサイズフリー
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • ホワイトキャップ アズワン

    ホワイトキャップ

    アズワン(10件のレビュー)
    2,020税込2,222
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンドサイズフリー型番ナースキャップ21Wアズワン品番6-8648-01
  • ディスポキャップ アズワン

    ディスポキャップ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    一般的なキャップに比べて頭周りサイズが60cmと大きいタイプです。
    種別特大サイズ材質PP(ポリプロピレン)不織布サイズ特大(フリー)アズワン品番7-3555-01
  • ギャザーキャップ 服部

    ギャザーキャップ

    服部(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    棒状のコンパクトな不織布製キャップです。工場の来客者、見学者様向けのキャップとしてもおすすめです。
    材質PP不織布12g
  • クリーンキャップ MEタイプ 水野産業

    クリーンキャップ MEタイプ

    水野産業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷
    サイズフリーサイズ
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SKYパッキン用
    材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX 24VLAN for SKYSEA (有償サポート1年付) 日本シー・エー・ディー

    不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX 24VLAN for SKYSEA (有償サポート1年付)

    日本シー・エー・ディー
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    社内ネトワークへの未許可端末(持込みPC・タブレット・スマートフォン等)の接続を検知、排除を行うセキュリティアプライアンスです。SKYSEA ClientView連携モデル。VLAN数24まで対応(タグVLANのみ対応)。