カテゴリ
- 機構部品(10)
- パッキン(5)
- ダストシール(5)
絞り込み
内径(Φmm)
- 71(1)
- 75(3)
外径(Φmm)
- 85
- 24(9)
- 26(11)
- 28(8)
- 30(10)
- 33(8)
- 40(8)
- 71(7)
- 80(7)
- 90(7)
- 100(11)
- 105(8)
- 110(9)
- 115(7)
- 120(6)
- 125(7)
- 140(6)
- 145(6)
- 155(7)
- 160(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(6)
- ゴム(4)
ブランド
- 阪上製作所(6)
- NOK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sky」の検索結果

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト