カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「sl-066」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(60mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO ナカバヤシ

    セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
    用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ノートパソコンセキュリティキット サンワサプライ

    ノートパソコンセキュリティキット

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • スタッィングロースツール×6脚セット AIS (エイ・アイ・エス)

    スタッィングロースツール×6脚セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    【6脚セット】スタッキングロースツール AHSL-05(BK)・AHSL-06(GY) 座面の高さは28.5cmと低めのため、玄関先での使用やガーデニング作業のお供としてもオススメです。 使用しない時は最大6脚まで積み重ねることが可能です。使用しない時は積み重ね(スタッキング)をして、ちょっとした空きスペースへ収納することができます。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
    材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)285奥行(mm)370耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×28.5座面高(cm)28.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:28.6×28.6×5.5
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
  • 石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用替芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](13件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    対流型石油ストーブ SLシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1台
    翌々日出荷
    遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。
    用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。ホワイト電源単一形乾電池×2個(別売)機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V

    EATON(イートン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • メタルゾン SSD テイルウォーク

    メタルゾン SSD

    テイルウォーク
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ”質実剛健”なスタンダードモデル。イカメタルゲームはもちろんオモリグゲームにも幅広く対応
  • アジスト TZ テイルウォーク

    アジスト TZ

    テイルウォーク
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    アジングロッドにもっとも求められる性能は”感度”といっても過言ではない。しかも、抵抗感度/操作感度/反響感度といった具合に、アジングの所作それぞれに対して違った方向性の感度を求められる。圧倒的な高感度でアジングを極めし者たちの右腕として、長きにわたり愛されてきた前作を踏襲しつつ、度重なるテストとともにゼロから再構築。超高弾性ブランクス/チタンフレーム+トルザイトリングガイド/フィードバックブースターテクノロジーといった”感度”を最優先した素材や製法をセレクトしつつ、実釣性能に支障をきたすグリップ周りの贅肉を前作から更に削ぐことで、平均して約25%の軽量化に成功。見えない海中が鮮明に見渡せる感覚…極めて透明度の高い『クリアな感度』をお届けする。
    継数(本)2
  • ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 信号灯タワー Eaton 24V ac/dc EATON(イートン)

    信号灯タワー Eaton 24V ac/dc

    EATON(イートン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12V

    EATON(イートン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • サウンドユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)

    サウンドユニット Eaton SL4シリーズ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
  • SB 60-65 LIVRE(リブレ)

    SB 60-65

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
    用途カスタムパーツ
  • クッション BIGM(丸山製作所)

    クッション

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クツシヨン図解NoMBC255L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BC26M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.37、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37など
  • ホースストツパ(8.5) BIGM(丸山製作所)

    ホースストツパ(8.5)

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.66、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.49、MSA415R4C-120(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.57、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.44、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ホースストツパ(8.5)_No.66、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.44、SSA-E541DX オプション-5 (電動ホース巻取機)部品_No.56など
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M3X14図解NoMS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.34、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.40、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.34、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.66、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.33、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.14、SSA-E500DX-120 オプション-6(手動ホース巻取機)部品_No.28、MSV613R2L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.33、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.47、MS615R8CF-RV(13) オプション1部品_No.28、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.14、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(1)部品_No.32、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.34など