カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(63)
  • 建築金物(59)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 切削工具(56)
  • 物流用品(33)
  • 作業工具(29)
  • 医療(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 自転車部品(22)
  • メカニカル部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-100」の検索結果

関連キーワード
699件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    7日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-98
  • CARBU,SL100 ホンダ

    CARBU,SL100

    ホンダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • 汎用ピペットライト手動 SL-100PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用ピペットライト手動 SL-100PL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    12日以内出荷
    実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-100PL
    容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-68操作方式手動
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100

    NEBO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
  • CARB,SL100(SL9KA) ホンダ

    CARB,SL100(SL9KA)

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL100 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL100

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100) SMC

    C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ(7件のレビュー)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 4X60°X10

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1.5X60°X5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイステップコーナー MISUGI(ミスギ)

    ハイステップコーナー

    MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックタイプの汎用品
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料
  • 試着用ストッキング 伊藤忠リーテイルリンク

    試着用ストッキング

    伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。 商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
    用途試着時の商品保護に。材質不織布、ナイロン色肌色
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
  • CP Series(CP96SL100) SMC

    CP Series(CP96SL100)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
  • ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナル

    ソーラーパネル付きセンサーLEDライト

    サイエルインターナショナル(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(4台)
    当日出荷
    太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
    質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲3~5m、約120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • CP Series(CP95SL100) SMC

    CP Series(CP95SL100)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
    用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • メガネルーペ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
    付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
  • ドライバーマイナスSL5.5×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーマイナスSL5.5×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業寸法(mm)ドライバー:SL5.5×100タイプ刃先マグネットあり
  • ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーマイナスSL4×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:SL4×100mm
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,645~税込¥1,810~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル

    排水管防音材 デービーカバー (直管用)

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
    用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シートテープ長さ(m)1
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
"sl-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷