カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-102」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
シマルーベ シマテックシマルーベシマテック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個(250mL)
当日出荷から5日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
工具セット JTC工具セットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド【Preve-プレーヴェ-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド【Preve-プレーヴェ-】ホームテイスト
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド! 空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です! 階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。 階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。 耐荷重120kgの安心・安全設計です! 2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。 衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。 サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッド、ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:(約)255×100×173.5、ミドルタイプ:(約)255×100×130質量(kg)(約)80.5材質スチールパイプ 、MDF耐荷重(kg)120
北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド【Levata-レヴァタ-】 ホームテイスト北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド【Levata-レヴァタ-】ホームテイスト
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド! 空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です! 階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。 階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。 耐荷重120kgの安心・安全設計です! 2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。 衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。 サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッド、ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:(約)255×100×173.5、ミドルタイプ:(約)255×100×130質量(kg)(約)80.5材質スチールパイプ 、MDF耐荷重(kg)120
階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステムホームテイスト
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
収納スペース付きの昇り降りがしやすい階段付きロフトベッド! 左右どちらでも設置可能な、宮棚&左右スライド式の2口コンセント付き! 選べる2段階高さ調節 カビ・湿気に強いメッシュ床。強度も抜群! 安心のこだわり頑丈設計
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質構造部材:スチールパイプ、中密度繊維板(MDF)質量(kg)(約)80.5サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×100×173.5塗装粉体塗装
トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
種類トグルスイッチ
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
【修理】ベビーアングルグラインダー(コバックス(KOVAX))U-102SL(修理) 修理【修理】ベビーアングルグラインダー(コバックス(KOVAX))U-102SL(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイドジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
50日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下関連資料(0.38MB)
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSL~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHSL10250 イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHSL10250イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L286.4H114.4タイプフェノール樹脂製L1103.9L259L39H28H1107.5許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800クランプ高さ(mm)59.6可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL10250 イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL10250イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153H254タイプフェノール樹脂製H113許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800クランプ高さ(mm)62.3可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
カットグリップ ホルダー GEHSR/L-SL イスカルカットグリップ ホルダー GEHSR/L-SLイスカル
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
サイドクランプ構造の外径加工用ホルダーです。
用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
45,980税込50,578
1箱(40個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
突切り溝入れ用ホルダー
用途外径加工用・多機能加工
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途端面溝加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSL10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSL10SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CN付PL/換気パネル カナレ電気CN付PL/換気パネルカナレ電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様10W TP2-Bプレート×最大数10枚
V Series(VQZ3321) SMCV Series(VQZ3321)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
TP2プレート換気用 カナレ電気TP2プレート換気用カナレ電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚ブラック
RG ダウンサス IS250 GSE20 RG(レーシングギア)RG ダウンサス IS250 GSE20RG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
カットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SL イスカルカットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SLイスカル
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、旋削加工用サイドロック式ホルダーです。
用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
11-CX SMC11-CXSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-CXS) SMC25A Series(25A-CXS)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
22-C SMC22-CSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
10-CX SMC10-CXSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(12-CXSL1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(12-CXSL1~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド